Referenser
FAG:24084-B-K30-MB
Rubix:6247604
Tillverkare:0190463320000

Produktinformation : 24084-B-K30-MB FAG
Spherical roller bearings 240..-K30, main dimensions to DIN 635-2, with tapered bore, taper 1:30
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 197000 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 420 mm |
| Yttre diameter | 620 mm |
| Bredd | 200 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Bur | mässing |
| Täta | öppen |
| Referenshastighet | 465 rpm |
| Begränsa hastigheten | 890 rpm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
