Referenser
Brady:830833
Rubix:461181
Tillverkare:830833
EAN:0754473452698

Dokumenter
Produktinformation : 830833 - PIC A045R-300x300-PP-CRD/1
Teknisk information
Attribut
| Modell | freccia direzionale 45° |
|---|---|
| Längd | 300 mm |
| Höjd | 300 mm |
| Bredd | 300 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,40 kr Ex moms
/ Styck
213,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
