Referenser
Brady:830823
Rubix:461172
Tillverkare:830823
EAN:0754473452407

Dokumenter
Produktinformation : 830823 - PIC A045R-200x200-PE-CRD/1
Teknisk information
Attribut
| Modell | freccia direzionale 45° |
|---|---|
| Längd | 200 mm |
| Höjd | 200 mm |
| Bredd | 200 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,25 kr Ex moms
/ Styck
72,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
