Referenser
Brady:830821
Rubix:461170
Tillverkare:830821
EAN:0754473452377

Dokumenter
Produktinformation : 830821 - PIC A045R-100x100-PE-CRD/1
Teknisk information
Attribut
| Modell | freccia direzionale 45° |
|---|---|
| Längd | 100 mm |
| Höjd | 100 mm |
| Bredd | 100 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,01 kr Ex moms
/ Styck
66,26 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
