Referenser
Bosch:2608585724
Rubix:361628
EAN:3165140488945



Produktinformation : SPIRALBORR MED SEXKANTFÄSTE 26X470X600MM - 2608585724 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1100 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 660x45x40 mm |
| Paketerad vikt | 1100 g |
| Total längd | 600 mm |
| Borrdiameter | 26 mm |
| Typ av fäste | sexkantig |
| Klipplängd | 470 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 082,61 kr Ex moms
/ Styck
1 353,26 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
