Referenser
Bosch:2608597603
Rubix:360321
EAN:3165140148191



Produktinformation : KVISTBORR HM 18X90MM - 2608597603 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 120 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 130x50x45 mm |
| Paketerad vikt | 120 g |
| Total längd | 90 mm |
| Borrdiameter | 18 mm |
| Material | karbid |
| Diameter fäste | 8 mm |
| Typ av fäste | cylindrisk |
| Klipplängd | 90 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
359,04 kr Ex moms
/ Styck
448,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
