Tillbehör torr/våt dammsugare Bosch 2607002632
Tillbehör torr/våt dammsugare Bosch
Se teknisk informationReferenser
Bosch:2607002632
Rubix:363242
EAN:3165140605755
Produktinformation : ADAPTER LUFTREGLERING GAS 15L - 2607002632 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 100 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 260x140x60 mm |
| Paketerad vikt | 80 g |
| Diameter | 35 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
359,04 kr Ex moms
/ Styck
448,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

