Referenser
Bosch:2607000545
Rubix:361215
EAN:3165140085359
Produktinformation : PLUGGMONTERINGSSET 8MM 4ST - 2607000545 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 15 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 122x60x10 mm |
| Paketerad vikt | 19 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,65 kr Ex moms
/ Styck
68,31 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

