Referenser
Bosch:2608635406
Rubix:358210
EAN:3165140229890



Produktinformation : KNIV RAK FÖR 1,6MM GSC 160 - 2608635406 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 37 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 90x55x9 mm |
| Paketerad vikt | 36 g |
| Typ | blades |
| Användning | steel sheet/non-ferrous metal sheet/aluminium sheet |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 613,46 kr Ex moms
/ Styck
2 016,82 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
