Referenser
Bosch:2607001640
Rubix:361165
EAN:3165140301664

Produktinformation : BITS-001 T27 49MM - 2607001640 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 14 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 123x50x6 mm |
| Paketerad vikt | 14 g |
| Längd | 49 mm |
| Avtryckstorlek | t27 |
| Avtryck | torx-profil |
| Slutbehandling | polerad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,30 kr Ex moms
/ 5 Styck
196,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
