Referenser
Bosch:2607001479
Rubix:362660

Produktinformation : BITS-003 SPÅR 0,8X5,5 49MM 3ST - 2607001479 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 31 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 120x50x6 mm |
| Paketerad vikt | 31 g |
| Längd | 49 mm |
| Avtryckstorlek | s0,8x5,5 |
| Avtryck | platt |
| Slutbehandling | polerad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
469,90 kr Ex moms
/ 5 Styck
587,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
