Referenser
Bosch:2608522011
Rubix:363872

Produktinformation : BITS T20 SECURITY TORX 2ST - 2608522011 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 10 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 100x50x6 mm |
| Paketerad vikt | 14 g |
| Längd | 25 mm |
| Avtryckstorlek | t20h |
| Avtryck | torx-profil |
| Slutbehandling | polerad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
314,60 kr Ex moms
/ 10 Styck
393,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
