Referenser
Bosch:1608551005
Rubix:362836
EAN:3165140025676

Produktinformation : SEXKANTHYLSA IMPACT 1/4X9MM L25MM - 1608551005 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 15 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 115x75x18 mm |
| Paketerad vikt | 16 g |
| Fyrkantsadapter | 1/4 '' |
| Längd | 25 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,61 kr Ex moms
/ Styck
229,51 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
