Referenser
Bosch:2608606143
Rubix:362988
EAN:3165140164795

Produktinformation : SLIPBAND 100X620MM BFW K80 3ST - 2608606143 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 125 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 315x110x80 mm |
| Paketerad vikt | 125 g |
| Längd | 620 mm |
| Bredd | 100 mm |
| Spannmål | 80 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
633,84 kr Ex moms
/ 4 Styck
792,30 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
