Referenser
Bosch:2608602603
Rubix:363666
EAN:3165140581097

Produktinformation : DIAMANTSKIVA 350X25,4MM PROF STONE - 2608602603 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1600 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 395x360x10 mm |
| Paketerad vikt | 2076 g |
| Diameter | 350 mm |
| Tjocklek | 3.1 mm |
| Slipmaterial | diamant |
| Skaftdiameter | 25.4 mm |
| Applikation | for table saws and petrol saws |
| Form | segmented |
| högsta hastighet | 80 m/s |
| Serier | standard for stone |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 582,31 kr Ex moms
/ Styck
1 977,89 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
