Referenser
Bosch:2607018013
Rubix:360872
Produktinformation : SÅGBLAD T 43 D FÖR GSG 70MM 2ST - 2607018013 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 19 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 140x15x15 mm |
| Paketerad vikt | 18 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
336,69 kr Ex moms
/ Styck
420,86 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran


