Referenser
Bosch:2608640636
Rubix:358512
EAN:3165140194297

Produktinformation : CIRKELSÅGKL 235X30MM T16 CONSTR WOOD - 2608640636 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 740 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 308x260x9 mm |
| Paketerad vikt | 760 g |
| Längd | 235 mm |
| Typ | cirkelsågblad |
| Antal tänder | 16 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
534,58 kr Ex moms
/ Styck
668,22 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
