Referenser
Bosch:2608588068
Rubix:362151
EAN:3165140666480

Produktinformation : STEGBORR 6-39 HSS-ALTIN - 2608588068 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 280 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 116x50x50 mm |
| Paketerad vikt | 280 g |
| Total längd | 93.5 mm |
| Skärmaterial | hss |
| Fäste | staggered conical |
| Min. diameter | 6 mm |
| Max diameter | 39 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 295,11 kr Ex moms
/ Styck
2 868,89 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
