Referenser
Bosch:2608586798
Rubix:364801
EAN:3165140565813

Produktinformation : HAMMARBORR SDS-MAX 35X800/920MM SPEED X - 2608586798 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 3500 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 970x50x50 mm |
| Paketerad vikt | 3500 g |
| Total längd | 920 mm |
| Borrdiameter | 35 mm |
| Klipplängd | 800 mm |
| Typ av fäste | sds max |
| Diameter fäste | 18 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 129,96 kr Ex moms
/ Styck
5 162,45 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
