Referenser
Bosch:2608587167
Rubix:363981
EAN:3165140599283

Produktinformation : KAKELBORR EXPERT 14X90MM - 2608587167 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 35 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 175x47x10 mm |
| Paketerad vikt | 41 g |
| Borrdiameter | 14 mm |
| Total längd | 90 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Diameter fäste | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
720,90 kr Ex moms
/ 5 Styck
901,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
