Referenser
Bosch:2608595689
Rubix:360218
EAN:3165140418089

Produktinformation : BORR HSS-G DIN 340 9X115MM - 2608595689 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 68 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 265x41x10 mm |
| Paketerad vikt | 68 g |
| Borrdiameter | 9 mm |
| Total längd | 175 mm |
| Klipplängd | 115 mm |
| Skafttyp | konisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
788,15 kr Ex moms
/ 5 Styck
985,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
