Referenser
Bosch:2608587836
Rubix:362424
EAN:3165140656788

Produktinformation : HAMMARBORR SDS P-5 7X465MM - 2608587836 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 120 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 560x28x18 mm |
| Paketerad vikt | 110 g |
| Borrdiameter | 7 mm |
| Total längd | 465 mm |
| Klipplängd | 400 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
321,47 kr Ex moms
/ Styck
401,84 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
