Referenser
Bosch:2608585842
Rubix:361005
EAN:3165140520775

Produktinformation : METALLBORR HSS-CO S 3X61MM - 2608585842 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 3 mm |
|---|---|
| Total längd | 61 mm |
| Klipplängd | 33 mm |
| Skafttyp | konisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,55 kr Ex moms
/ 5 Styck
204,44 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
