Referenser
Bosch:2608585840
Rubix:361008
EAN:3165140520751

Produktinformation : METALLBORR HSS-CO S 2X49MM - 2608585840 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 2 mm |
|---|---|
| Total längd | 49 mm |
| Klipplängd | 29 mm |
| Skafttyp | konisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,85 kr Ex moms
/ 5 Styck
179,81 kr Inkl moms
- Utgången
