Referenser
Bosch:2608550614
Rubix:363691
EAN:3165140605342

Produktinformation : HÅLSÅG SDS-P 35MM - 2608550614 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 240 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 174x47x43 mm |
| Paketerad vikt | 231 g |
| Diameter | 35 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
996,71 kr Ex moms
/ Styck
1 245,89 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
