Referenser
Bahco:250502450
Rubix:431066
EAN:8413345128957

Produktinformation : MONTERINGSVERKTYG F GIPSANKARE - 250502450
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 780 g |
|---|---|
| Skärkapacitet | 19 mm |
| Längd | 245 mm |
| Vikt | 430 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
743,04 kr Ex moms
/ Styck
928,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
