Referenser
Bahco:BH230
Rubix:6291299
EAN:7314150264070


Teknisk sammanfattning
| Säker arbetsbelastning SWL | 30000 kg |
|---|---|
| Längd | 510 mm |
| Min höjd | 360 mm |
Produktinformation : Lufthydraulisk Jekk 30t - BH230 - Bahco
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 95000 g |
|---|---|
| Säker arbetsbelastning SWL | 30000 kg |
| Längd | 510 mm |
| Min höjd | 360 mm |
| maximal höjd | 627 mm |
| Modell | bh230 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
32 814,59 kr Ex moms
/ Styck
41 018,24 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran