Referenser
Bahco:212602150
Rubix:430317
EAN:8413345110327

Produktinformation : FOGBRÄDA GUMMI 215X135 MM - 212602150
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 287 g |
|---|---|
| Form | rektangulär |
| Längd | 215 mm |
| Bredd | 13.5 cm |
| Material | plast |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,54 kr Ex moms
/ Styck
183,18 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
