Referenser
Bahco:036.080.125
Rubix:431143
EAN:8412814036816

Produktinformation : HYLSSKRUVMEJSEL ISOLERAD 8 MM - 036.080.125
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 155 g |
|---|---|
| Bladlängd | 125 mm |
| Avtryckstorlek | 8 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 445,55 kr Ex moms
/ 5 Styck
1 806,94 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
