Referenser
Bahco:690000630
Rubix:427213
EAN:8413345111065

Produktinformation : HÅLTAGARE 63 MM
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1650 g |
|---|---|
| Diameter | 63 mm |
| Max diameter | 63 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 330,44 kr Ex moms
/ Styck
5 413,05 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
