Referenser
Bahco:1483K2RB
Rubix:424787
EAN:7314150230013

Produktinformation : METALLVÄSKA 2 LÅDOR
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 8500 g |
|---|---|
| Höjd | 277 mm |
| Längd | 525 mm |
| Bredd | 257 mm |
| Vikt | 8.2 kg |
| Färg | röd |
| Tillåten belastning | 50 kg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 020,11 kr Ex moms
/ Styck
5 025,14 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
