Referenser
Bahco:2968-235
Rubix:428693
EAN:7314150103850

Produktinformation : GRIPTÅNG 235 MM - 2968-235
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 650 g |
|---|---|
| Spetsform | platt |
| Klämkapacitet | 43 mm |
| Längd | 235 mm |
| Kapacitet | 43 mm |
| Vikt | 590 g |
| Typ | grip locking plier |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
336,38 kr Ex moms
/ Styck
420,48 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
