Referenser
Lindström:TL 0C9-SA
Rubix:424216
EAN:7314150109586

Produktinformation : PINCETT ROSTFRI 90 MM
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 7 g |
|---|---|
| Spetsform | tunna |
| Längd | 90 mm |
| Vikt | 7 g |
| Material | rostfritt stål |
| Slutbehandling | polerad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 435,55 kr Ex moms
/ Styck
1 794,44 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
