Referenser
Bahco:223 D
Rubix:425285
EAN:7314150037094

Produktinformation : POLYGRIPTÅNG 192 MM
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 210 g |
|---|---|
| Längd | 192 mm |
| Öppningskapacitet | 32 mm |
| Antal positioner | 5 |
| Typ | water pump plier |
| Vikt | 185 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
