Referenser
Bahco:BE6309345F
Rubix:422441
EAN:7314150232567

Produktinformation : OLJEFILTERHYLSA 93 MM 45F,1
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 190 g |
|---|---|
| Antal element | 1 |
| Fyrkantsadapter | 3/8 in (vierkant) '' |
| Modell | be6309345f oliefilterkom ø93 mm, 45 facetten, 1 trap (audi/vw) |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,61 kr Ex moms
/ Styck
105,76 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
