Referenser
Bahco:BS100026
Rubix:422741
EAN:7314150233069

Produktinformation : BITS XZN 12 MM SEXKANT 10 MM
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 110 g |
|---|---|
| Antal element | 39 |
| Avtryck | torx-profil |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,30 kr Ex moms
/ Styck
146,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
