Referenser
Bahco:BE5049T25L
Rubix:422296
EAN:7314150221028

Produktinformation : BITS TORX 10MM T25L 75MM 5ST
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 225 g |
|---|---|
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Längd | 75 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
274,88 kr Ex moms
/ Styck
343,60 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
