Referenser
Bahco:BE5049M5L
Rubix:6294253
EAN:7314150184750

Produktinformation : Bits 10mm Xzn M5 75mm 5pk - BE5049M5L - Bahco
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 225 g |
|---|---|
| Antal element | 5 |
| Slutbehandling | fosfaterad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,49 kr Ex moms
/ Styck
98,11 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
