Referenser
Bahco:BE1310P427
Rubix:422207
EAN:7314150233656


Teknisk sammanfattning
| Fyrkantsadapter | 1/2' indvendig firkant '' |
|---|---|
| Diameter | 27 mm |
| Längd | 100 mm |
Produktinformation : KRAFTHYLSA 1/2'' 27 MM F D.SPR
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 338 g |
|---|---|
| Fyrkantsadapter | 1/2' indvendig firkant '' |
| Diameter | 27 mm |
| Längd | 100 mm |
| Fyrkant | 12.7 mm |
| Diameter (tum) | 1-1/16 '' |
| Vikt | 305 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
340,69 kr Ex moms
/ Styck
425,86 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran