Referenser
Bahco:BE1310P425
Rubix:422206
EAN:7314150233649

Produktinformation : KRAFTHYLSA 1/2'' 25 MM F D.SPR
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 400 g |
|---|---|
| Fyrkantsadapter | 1/2' vierkant '' |
| Diameter | 25 mm |
| Längd | 100 mm |
| Fyrkant | 12.7 mm |
| Diameter (tum) | 0.98 '' |
| Vikt | 365 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
310,07 kr Ex moms
/ Styck
387,59 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
