Referenser
Bahco:BP431M
Rubix:422673
EAN:7314150134670

Produktinformation : SLIPSTIFT AVSMALNANDE 3 MM 2P
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 10 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 13 mm |
| Spannmål | drobno |
| Stångdiameter | 3 mm |
| Skaftdiameter | 3 mm |
| Längd | 54 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,71 kr Ex moms
/ Styck
50,89 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
