Referenser
Bahco:BP204PAD
Rubix:422654
EAN:7314150185917

Produktinformation : STÖDRONDELL 77 MM FÖR BP204
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 30 g |
|---|---|
| Diameter | 77 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

| Logistisk vikt | 30 g |
|---|---|
| Diameter | 77 mm |