Referenser
Bahco:LS-COMBINESS
Rubix:423772
EAN:7311518041366

Produktinformation : BRYNSTEN SYNTET 100MM K180/400
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 70 g |
|---|---|
| Spannmål | 400 |
| Längd | 100 mm |
| Form | platt |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
