Referenser
Bahco:3854-54-1.6-PQ-3/4
Rubix:431689
EAN:7311518282929

Produktinformation : BANDSÅGBLAD BIMETALL PQ - 3854-54-1.6-PQ-3/4
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 589,6 g |
|---|---|
| Bredd | 54 mm |
| Tjocklek | 1.6 mm |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
563,73 kr Ex moms
/ Styck
704,66 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
