Referenser
Bahco:3854-27-0.9-PQ-4/6
Rubix:431681
EAN:7314150197828

Produktinformation : BANDSÅGBLAD BIMETALL PQ - 3854-27-0.9-PQ-4/6
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 180 g |
|---|---|
| Längd | 3000 mm |
| Bredd | 27 mm |
| Tjocklek | 0.9 mm |
| Material | stål |
| Antal tänder per tum | 4/6 tpi |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
263,06 kr Ex moms
/ Styck
328,83 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
