Referenser
Dewalt:DT9522-QZ
Rubix:6187369
Tillverkare:DT9522-QZ
EAN:5035048054970

Produktinformation : SDS-PLUS EXTREME2 6.5X260 - DT9522-QZ - DEWALT
Teknisk information
Attribut
| Total längd | 260 mm |
|---|---|
| Borrdiameter | 6.5 mm |
| Klipplängd | 200 mm |
| Material | karbid |
| Typ av fäste | sds plus |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,83 kr Ex moms
/ Styck
122,29 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran