Referenser
Dewalt:DT9812-QZ
Rubix:6186588
EAN:5035048056073



Produktinformation : SDS-PLUS EXTREME2 6X110, 10 ST - DT9812-QZ - DEWALT
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Total längd | 110 mm |
| Klipplängd | 50 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Skärmaterial | karbid |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
315,87 kr Ex moms
/ Styck
394,84 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran