Öronproppsdispenser och refillpåse 3M 7000038204
Öronproppsdispenser och refillpåse 3M
Se teknisk informationReferenser
3M:7000038204
Rubix:6052316
Tillverkare:7000038204
EAN:4046719350605

Produktinformation : 3M™ E-A-R™ One-Touch Hörselproppsdispenser - 116063
Teknisk information
Attribut
| Paketerad vikt | 811 g |
|---|---|
| Kapacitet | 500 |
| Typ | distributör |
| påvisbar | nej |
| Enskilt klass SNR | 36 dB |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 602,27 kr Ex moms
/ Styck
2 002,84 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran