Referenser
Bahco:502-SET6
Rubix:426590
EAN:7311518130633

Dokumenter
Produktinformation : LÖVSÅGSATS 6 DELAR
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 570 g |
|---|---|
| Längd | 300 mm |
| Vikt | 500 g |
| Typ | fret saw set |
| Antal element | 6 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
456,95 kr Ex moms
/ Styck
571,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
