Referenser
Bahco:302-75M-12P
Rubix:431206
EAN:7311518013417

Dokumenter
Produktinformation : LÖVSÅGBLAD F 302/305 METALL ME - 302-75M-12P
Styrkor
•For fret saws 302 and 502, for metal
Types of tooth; 1: fine, 3-5: medium, 7: coarse
Types of tooth; 1: fine, 3-5: medium, 7: coarse
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 15 g |
|---|---|
| Längd | 130 mm |
| Vikt | 50 g |
| Typ | fret saw spare blade |
| Antal element | 1 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
